UHS-II対応 USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー・ライター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67081543 品番US3-U2RW/B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「US3-U2RW/B」は、豊富なメディアに対応したマルチカードリーダー・ライターです。
次世代規格UHS-IIメディアにも対応し、従来のUHS-I規格の約3倍となる最大312MB/s(規格値)の高速データ通信も実現しています。
またハイエンドモデルにふさわしい高級感あるアルミボディは、傷も付きにくくコンパクトで、持ち歩きに最適です。

インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0/1.1 付属品USB 3.0ケーブル(50cm、A⇔MicroB)、取扱説明書、ゴム足 質量(g)約53(USBケーブル除く) 使用温度範囲(℃)5〜35 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista、macOS 10.12/Mac OS X 10.4〜10.11(日本語版のみ) 対応機種USBポートを標準搭載したWindowsパソコンおよびMacintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Mac含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×54×16(突起部含まず) 電源電圧(V)5 消費電流(mA)平均250 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 保証期間1年 アズワン品番64-3792-80
注意
※メモリーカードは同梱されておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする