セフ後付ホルダーメタル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67088245 品番SF-MHLD
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー

用途セフ着脱式ホルダーメタル 材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
注意
※体重を支える金具ではありません。
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67088245
2021-05-23
用途:
腰ベルトに付けて工具の脱着に使います。
有限会社乾工務店 様 (建設業・工事業)

いつもプラスチック製のを使用していましたが、長持ちしませんでしたのでメタルに変えてみました。しっかりと取付く感じがして良いと思います。出来れば解除レバーもメタルにしてほしいです。

対象商品:
67088245
2017-10-10
用途:
現場用

安くて良かった また機会が有れば購入しようと思います

対象商品:
67088245
2017-09-17
用途:
高所作業
建設業・工事業

思ったより、重かったですか、確かに頑丈で長く持ちそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする