※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXGE-712WX 天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE アルインコ 67088403 PXGE-712WX 天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE アルインコ 67088403 PXGE-712WX 天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE アルインコ 67088403

天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE

(10件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67088403 品番 PXGE-712WX
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました

天板高さ(m)0.73〜1.03 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)536×1244×165 質量(kg)9.7 伸縮脚(mm)303 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 材質アルミ 設置寸法・奥行(mm)1670〜1855 設置寸法・幅(mm)536〜591 収納寸法・幅(mm)536 収納寸法・奥行(mm)1244 収納寸法・高さ(mm)165 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67088403
2021-05-18
用途:
屋根への足場として。
ムラタ企画 様 (不動産業)

天板を幅広(400mm)にしたので、安定感があります。

対象商品:
67088412
2021-03-13
用途:
トラックの洗車時
運輸・通信業

大型トラックの洗車の時に使う幅広の足場をさがしていました。
サイズが、よくて使っています、

対象商品:
67088412
2021-03-03
用途:
垂れ壁改修
建設業・工事業

初めて購入して使用しました。天板が広くとても安定した作業が出来ました。

対象商品:
67088412
2020-10-12
用途:
天井作業時
東北容器サービス株式会社 様 (製造業)

一般品と違い、高さを伸ばせること。天井に配線を這わせるとき楽にできた。

対象商品:
67088412
2020-12-17
用途:
やや高い場所の作業用として。
有限会社室崎煉瓦工務店 様 (建設業・工事業)

商品としては満足しています。
ただ最大荷重が大人一人強。
もう少し荷重がかかっても大丈夫な足場台が有れば便利ですね。

対象商品:
67088412
2020-02-01
用途:
トラックの洗車
卸売・小売業

トラックの洗車ように購入しました。
安定していて使いやすいです
軽いのもいいです

対象商品:
67088412
2019-06-20
用途:
高所作業

幅が広く安定感があってよい。高さを調整できる点もよいと思います。

対象商品:
67088412
2019-06-23
用途:
カーポートの屋根に張り時に使用。
金融・保険業

まだ、実際に使って無いので分からないが設置場が段差が有っても使えるので便利だと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
1人が参考にしています
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする