RN-24DG10 BS/CS内蔵液晶テレビ(地デジ裏録対応)RN シリーズ オリオン(ORION) 67088473

RN-24DG10 BS/CS内蔵液晶テレビ(地デジ裏録対応)RN シリーズ オリオン(ORION) 67088473 RN-24DG10 BS/CS内蔵液晶テレビ(地デジ裏録対応)RN シリーズ オリオン(ORION) 67088473

BS/CS内蔵液晶テレビ(地デジ裏録対応)RN シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67088473 品番RN-24DG10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

裏録対応の地デジWチューナーモデル。
新リモコンで使いやすい。
お客様の声にお応えして、リモコンが新しくなりました。
大きく見やすいボタンで、操作しやすくなりました。
地デジWチューナー搭載。
オンエア中の番組を見ながら、気になる他の裏番組を録画することができます。
USBハードディスク録画対応。
USBハードディスクに接続して、録画が可能。見たい番組をたっぷり楽しめます。
録画はリモコンのワンタッチ録画、番組表からの予約録画から簡単に行えます。
レジューム再生、追いかけ再生、リピート再生機能にも対応しています。
ブルーライトガード機能搭載。
和紙素材スピーカー搭載。
スリムベゼル採用。
フレームをスリム化することによって、画面が際立つスタイリッシュなデザインを採用。

付属品取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池2本、本体スタンド、mini B-CASカード、B-CASカードカバー 質量(kg)3.2(据え置きスタンド含む) 定格消費電力(W)41 対応壁掛け 機能外付けUSBHDD録画対応、ブルーライトガード機能、データ放送、番組表、タイマー機能、画面静止機能、字幕機能、機器連動機能(HDMI-CEC)、録画・再生機能、ワンタッチ録画、タイマー録画、JPEG画像再生(USB接続のSDカードリーダー経由) 液晶パネル24V型 保証期間購入日から1年 視野角水平88度/88度、垂直88度/88度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×17.3×36.4(据え置きスタンド含む)、55×5.8×33.8(据え置きスタンド含まず) スピーカー3×7cm(だ円)×2個、和紙スピーカー 再生チャンネル地上デジタル、BS・110度CSデジタル放送、デジタルCATV(C13〜C63)、CATVパススルー対応 外部端子AV入力端子1系統、D端子1系統(D4)、HDMI入力端子2系統、ヘッドホン端子 画素数1366×768 LED寿命(時間)30000 待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.4 年間消費電力量(kWh/年)36 バックライトLED 音声オートボリュームコントロール 音声出力6W(3W+3W) 準拠J-Moss
注意
※配線・設置は対応しておりません。
※ケーブルテレビにご加入のお客様へ…本機は、パススルー方式のすべての周波数に対応しています。送信方式については、ご契約・もしくはご契約予定のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
※本機はデータ放送、双方向サービスに対応しておりません。
※2番組同時録画はできません。BS・CSデジタル放送録画する場合は、録画中の番組のみ視聴できます。
※市販のUSB HDDを接続すれば、録画機能を使う事ができます。(HDDは内蔵していません。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67088446
2018-02-03
用途:
休憩時
伊平屋酒造所 様 (製造業)

価格以上にいいし画像がきれいです。日本製である事が何より!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする