長寿命レフランプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67088543 品番 ERF110V100W-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

長寿命タイプ。
調光機能対応。

口金E26 ホワイト 全長(mm)115 消費電力(W)100W 全光束(Lm)820 定格寿命(時間)約3000 ビーム光束(Lm)435 バルブ径(Φmm)80 ビーム角(度)80(光散形) 中心光度(cd)500 電球の種類レフランプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
LEDの調光タイプがまだ無い
株式会社タウンハウス 様

LEDの調光タイプがまだ無いのと価格が安いのでこれにしました。

対象商品:
67088543
2022-05-30
用途:
歯科技工用スタンドライトに使用
医療・福祉・介護関連業

改善点等は特になし.
巨大メーカーで製造されなくなりつつあるので困惑していたので,これからも是非製造,販売していただきたい.

対象商品:
67088525
2022-04-26
用途:
廊下の常夜灯

近隣のホームセンターで購入したものより長持ちすると期待してます。

対象商品:
67088534
2018-06-22
用途:
内装リフォーム
アクアブルー 様 (建設業・工事業)

レフ球の照光の仕方が砲弾型のLEDと同じです。
が、昔ながらのレフ球を好まれるお客さんもいるため助かりました。
在庫ある限り販売をお願いします。

対象商品:
67088543
2018-04-03
用途:
多目的ホールの調光式ライト
教育・研究機関

現在、屋内用の調光器対応100Wのレフ電球を扱っているところが少なくなっており、以前発注していた業者の方も取り扱いがなくなったため、困っていました。取り扱いがあってよかったです。今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする