270 ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ 67088902 270 ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ 67088902 270 ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ 67088902 270 ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ 67088902 270 ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ 67088902 270 ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ 67088902

ポップアップバケツ バケッ太郎

(70件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67088902 品番270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり!
収納時には小さくたためて省スペース化を実現。
持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
肩かけ紐が付属しているので、長いものを入れても楽に持ち運びできます(67088893以外)

付属品ショルダーベルト 幅(mm)Φ270 質量(kg)0.545 高さ(mm)350(伸ばした時)、150(たたんだ時) 耐荷重(kg)30 用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。 大きさ
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※耐荷重以上の重量物を入れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67088902 270 69436413 8115 スプリングバック Strong Tool スプリングバック Strong Tool 1個 2,898 税込3,188 メーカー違いの相当品です
67088902 270 51295224 - ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67088893
2023-08-18
用途:
ちょっとした時の、工具、材料、運搬用
金融・保険業

手頃な大きさ。ニッパー、ペンチ、カッター、ハサミ、大巻両面テープなど持ち出し、作業するときに便利。潰して折り畳むことで来ますが、折り畳む機会は無く、常時開きっ放しです。あったら便利!の逸品かと。

対象商品:
67088893
2021-12-14
用途:
機械メンテナンス等の小物を入れておくのに便利
三和精機株式会社 様

工具箱に入り辛い潤滑スプレー、ウエス等の小物を入れておくのに
便利です。
工具と別にしたいものなんかはこちらに入れてます。
意外に便利。
今回は一番小さいサイズを購入したので
次はもうワンサイズ大きいタイプの購入してみようかと思います。

対象商品:
67088893
2022-03-06
用途:
ちょっとした工具の持ち運び

尖ったものを入れるとすぐに底がダメになりそうな気がします。
底は防水・強度を兼ねてプラ素材になっていれば言うことありません。
大きさ・機能に関しては問題ありません。

対象商品:
67088893
2021-09-14
用途:
軽作業時の工具入れ、ゴミ入れ等
ユーコム 様

270とともに複数購入して使用中。作りもしっかりしており、収納時もコンパクトで良品だと思います。150にも、収納時のバックルに着脱できるタイプのショルダーベルトが付属すればさらにありがたいのですが。

対象商品:
67088893
2021-09-12
用途:
キャノピーの小物入れにぴったしです。
サービス業

大きさが小さすぎず、ぴったしでした。
荷台の場所が狭く本体が、軽く丈夫にできている。綺麗に、片づきました。

対象商品:
67088893
2021-11-11
用途:
自動車の修理に使います。
ブルーペーパー 様 (運輸・通信業)

工具が入れやすく、持ちやすい。片付けに、場所がいらないらないです。

対象商品:
67088918
2021-10-09
用途:
電気工事作業時のゴミ受け。
SWITCH FUKUI 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

本体色黒に赤色の螺旋帯。しか選択がなかったですが、螺旋帯色が青や緑、黄色等があればもう少し販売が伸びるのではないでしょうか。更に、底面の円形板がもう少し硬ければ言うことなしです。

対象商品:
67088918
2021-08-31
用途:
現場仕事にて
建設業・工事業

主に現場仕事の時の工具入れとして利用しております!大容量で持ち運びも便利です。ゴミ箱としても利用してます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする