ノートマルチカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67088988 品番 FA-NMUL2B
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種別ノートPC用 適合メーカー各社 付属品両面テープ 材質エーテル系ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×0.15 対応機種13.3〜15.4型のテンキーなしのノートパソコン アズワン品番64-0876-26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
PCカバーとして
その他業種

台紙からフィルムが剥がれず、カッター使いながらやっと剥がしましたが
密着力がまるでなく、キーボードを押しにくい。
蛍光灯や光が反射すると凄く見にくいので、他のものを再購入します。

対象商品:
67088997
2022-05-14
用途:
PCキーボード

シリコン系のカバーとは異次元のクリアさ。最高。
今までのシリコン系は少しキーボードが曇った感じになるが、本製品はすごくクリアで素晴らしい。少し表面がてかっているので照明の光が反射するがそれより霧が晴れたようにクリアに見えるのでもう他の製品は使う気がしない。
キーボード本体上部に張り付くのでシートが動かず、キーボードボタンには張り付かないのがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
67088988
2021-10-29
用途:
ノートパソコンのキーボードカバー
農・林・水産業

色々な商品を使ってみましたが、今のところこの商品がNo.1です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする