サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの コピー用紙/プリンタ用紙
サンワサプライの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェット両面印刷紙・超特厚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67089277
品番
JP-ERV1NA4N
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.335±0.03
白色度(%)
90.5
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
256.8
印刷方式
両面
アズワン品番
64-0890-94
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター