色レッド
付属品単三乾電池(テスト用)×1
質量(g)49
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×95×39
分解能1000count/inch
ボタン数3
アズワン品番64-0877-03
連続動作時間約250時間
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
連続待機時間約35,000時間
無線通信方式2.4GHz RF電波
通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)