曜日別特売
ADR-MNICUBK 接触型ICカードリーダライタ サンワサプライ 67089505

 

ADR-MNICUBK 接触型ICカードリーダライタ サンワサプライ 67089505
ADR-MNICUBK 接触型ICカードリーダライタ サンワサプライ 67089505
ADR-MNICUBK 接触型ICカードリーダライタ サンワサプライ 67089505
ADR-MNICUBK 接触型ICカードリーダライタ サンワサプライ 67089505
ADR-MNICUBK 接触型ICカードリーダライタ サンワサプライ 67089505

接触型ICカードリーダライタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード67089505品番ADR-MNICUBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
ケーブル長(m)1.5質量(g)65コネクタ形状USB2.0 A(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.2×69×14.5消費電流(mA)(動作時)50、(スタンバイ時)0.5使用環境条件0~40℃保管環境-10~60℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67089505
2020-01-29
用途: 確定申告
農・林・水産業

デザインもシンプルで使い勝手も満足しています。***

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする