磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ 光ファイバアンプ:GLL170 T 、WLL180T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67096620 品番LL3-DR11
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。幅広い用途で柔軟性を発揮します 機械的ストレス、化学的ストレス、及び高温による損傷に対する耐性があります 標準及び顧客特有タイプ 簡単なインストールアプリケーション指向の

仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL180T●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック、ステンレススチール●コード番号:225-0149 アズワン品番65-7312-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする