曜日別特売
ATM13-12PA-BM03 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL 67096665

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67096665品番ATM13-12PA-BM03
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:34.6mm●幅:61mm●深さ:38.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5854アズワン品番65-7724-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする