AT04-12PC-BL05 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL 67096708

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67096708品番AT04-12PC-BL05
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5912アズワン品番65-7720-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする