AMPHENOL
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
67096744
品番
ATV06-18SA
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、標準シール
仕様
●極数:18●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV06●コード番号:195-6018
アズワン品番
65-7720-36