AMPHENOL
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
67096769
品番
ATV04-18PB
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6014
アズワン品番
65-7722-08