TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67096848
品番
2350891-4
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3761
アズワン品番
65-7540-63