曜日別特売
1-1703839-1 自動車用コネクタ 2極 メス タブハウジング 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67096970

自動車用コネクタ 2極 メス タブハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード67096970品番1-1703839-1
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9147アズワン品番65-7548-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする