曜日別特売
1-1703773-1 自動車用コネクタ 6極 メス タブハウジング 1箱 380個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67097067

自動車用コネクタ 6極 メス タブハウジング 1箱 380個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(380個)注文コード67097067品番1-1703773-1
参考基準価格(税別)¥97,600販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。

仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9115アズワン品番65-7565-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする