曜日別特売
1-1418480-1 自動車用コネクタ 7極 メス レセプタクルハウジング 1袋 380個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67097085

自動車用コネクタ 7極 メス レセプタクルハウジング 1袋 380個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(380個)注文コード67097085品番1-1418480-1
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20 A, 40 A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:25.7mm●幅:31.2mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9062アズワン品番65-7557-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする