AT04-08PD-L012 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL 67097146

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.5mm●幅:55mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5880注文コード67097146品番AT04-08PD-L012
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.5mm●幅:55mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5880アズワン品番65-7724-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする