曜日別特売
W2S 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入 DEUTSCH 67097216

自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード67097216品番W2S
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

Deutsch DT、DTM、DTP シリーズは、ケーブル対ケーブル用途やケーブル対基板用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続の小さな劣化が重要になる過酷な環境で使用されます。熱可塑樹脂製ハウジングは幅広い動作温度範囲に対応し、シリコン製の背面ワイヤとインターフェイスシールにより、コネクタは極端な温度や湿気の条件に耐えられます。Deutsch DT シリーズ汎用コネクタは、エンジンやトランスミッション、フード下、シャーシ、キャブ内で信頼性と性能を発揮します。DT シリーズの概要 Deutsch

仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8756アズワン品番65-7585-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする