自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード67097286 品番CM1A12
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

パナソニックCMシリーズ車載用リレー
これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。
特長
マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用

仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8929 アズワン品番65-8059-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする