軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 60 x 60 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67097548 品番9RA0612P4J001
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●電流 Max:350mA●コード番号:236-8457 アズワン品番65-8053-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする