軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67097557 品番PUDC12B4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

UL/CSA/TUV
DC 汎用ファン
サイズ60と80のDCファン

仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040 アズワン品番65-8090-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする