SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67097566
品番
HA92251V4-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:540mW●奥行:25mm●風量:28.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5385
アズワン品番
65-8085-66