山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67097584
品番
9RA0648P4J001
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8460
アズワン品番
65-8054-88