SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67097627
品番
MF80252V2-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5428
アズワン品番
65-8084-25