SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67097645
品番
MF30060V1-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●寸法:30 x 30 x 6mm●高さ:30mm●消費電力:560mW●奥行:6mm●風量:4.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5391
アズワン品番
65-8087-15