BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの 基板用センサ
取り付けクランプ クランプ Magnetic Sensors BMF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67097749
品番
BAM00N3
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:磁気センサBMF●応用例:ホースクランプ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5349
アズワン品番
65-7270-51