1027-008-1200 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 11mm 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67097776

取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 11mm 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード67097776品番1027-008-1200
参考基準価格(税別)¥353,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:DT●端子サイズ:11mm●シリーズ番号:1027●コード番号:222-3718アズワン品番65-7541-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする