曜日別特売
MS6-END 取り付けブラケット MSシリーズ Festo 67097907

取り付けブラケット MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67097907品番MS6-END
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Festo カバーキャップには MS シリーズが採用されていて、ハウジングの素材に PA 強化が使用されています。サイズは 6 です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1888アズワン品番65-8021-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする