MS6-WPB-EX 取り付けブラケット MSシリーズ Festo 67097934

取り付けブラケット MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67097934品番MS6-WPB-EX
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Festo 取り付けブラケットは MS シリーズを備え、サイズが 6 であるため防爆設計です。この製品は、2 種類の中程度の腐食応力とスチールタイプのねじ材料を使用しています。中温度は -10 → 60 ℃ です。 製品重量: 115 g

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1848アズワン品番65-8020-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする