曜日別特売
1412871 取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト 67097995

取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67097995品番1412871
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5047アズワン品番65-7610-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする