取り付けブラケット アライメントブラケット 安全ライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67098004 品番BEF-2SMGEAKU4
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

The Sick alignment system is a mounting kit 12, swivel mount.Suitable for all protective field heightsNote

仕様●アクセサリタイプ:アライメントブラケット●併用可能製品:安全ライトカーテン●応用例:Terminal ブラケットと Alignment ブラケット●シリーズ:BEF●材質:プラスチック●コード番号:231-1887 アズワン品番65-7303-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする