SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
取り付けブラケット 取り付けブラケット M18 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67098029
品番
BEF-WG-M18
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
M18 センサ用の取り付けプレートM18 センサ用注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:M18 センサ用の取り付けプレート●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0105
アズワン品番
65-7312-74