取り付けブラケット 取り付けブラケット MPA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67098038 品番BEF-WNL01MPA
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

低位置取り付け用ブラケットSick MPA センサとの注

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:低取り付け用ブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0114 アズワン品番65-7313-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする