TP-219 Bluetooth FMトランスミッター 4IN1 Compact 槌屋ヤック 67098624 TP-219 Bluetooth FMトランスミッター 4IN1 Compact 槌屋ヤック 67098624 TP-219 Bluetooth FMトランスミッター 4IN1 Compact 槌屋ヤック 67098624 TP-219 Bluetooth FMトランスミッター 4IN1 Compact 槌屋ヤック 67098624 TP-219 Bluetooth FMトランスミッター 4IN1 Compact 槌屋ヤック 67098624 TP-219 Bluetooth FMトランスミッター 4IN1 Compact 槌屋ヤック 67098624

Bluetooth FMトランスミッター 4IN1 Compact

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67098624 品番TP-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ブルートゥース機能が付いたスマートフォンや、micro SDカード・USBメモリ等の音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴くことが可能。
76.0〜108.0MHzから0.1MHz間隔でお好みの周波数に設定可能。
接続機器の充電も可能なUSBポート付き。
ペアリングまたはmicro SDカード・USBメモリが挿し込まれると自動で音楽が再生。
再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節ができる。
最後に使用した周波数を記憶。
ヒューズ付き。(内蔵タイプ)

仕様マルチバンド、ヒューズ付き(内蔵タイプ) ブラック 出力電流(A)USBポート最大許容:2.5 対応機種スマートフォン・micro SDカード・USBメモリ 発光色レッド 通信方式Bluetooth 周波数範囲(MHz)76.0〜108.0(FM) 接続端子USB 定格出力電圧(V)DC12 USBポート数USB-A×2 Bluetooth対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする