振動センサ 長さ:41mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67099395 品番1-1002908-0
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ
TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記

仕様●長さ:41mm●幅:16mm●奥行き:0.04mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)●コード番号:893-7301 アズワン品番65-7265-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする