浸水型圧力トランスミッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67099420 品番7121532
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:5m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8555 アズワン品番65-7294-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする