真空パッド ベローズ 10mm シリコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67099474 品番ESS-10-BS
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Festo サクションカップ、10 mm カップ径、4.7 N 保持力 - ESS シリーズ - ESS-10-BS 面倒な部品や繊細な部品を安全かつ確実に持ち上げたり、保持したり、移動したりする方法が必要ですかFesto のこのサクションカップを確認してください。これは真空システムの重要な部分で、最小限の圧力で取り付けることができます。このカップは、ベローズ形が丸いため、アライメントの問題を吸収し、平らでない表面を処理することができます。つまり、損傷を与えずにドーム型製品、丸型製品、又は可鍛製品にも適合

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:10mm●パッド材質:シリコン●保持力:4.7N●接続タイプ:M4●ネジ接続サイズ:M4●材質:真鍮●コード番号:203-8319 アズワン品番65-7997-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする