真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67099544 品番VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 51.6 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:51.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6308 アズワン品番65-7994-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする