真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67099578 品番VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 62.7 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6307 アズワン品番65-8008-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする