真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67099639 品番VN-05-M-I3-PQ2-VQ2
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 10 mm でプラグコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.1 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6242 アズワン品番65-7999-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする