静電気防止リストストラップ コードレス型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67099937 品番EA321AF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,047
販売価格(税別)
2,770

ご注意:ボード・メモリなどを取り扱う際には、商品の取扱説明書をよくお読みになった上で作業を行ってください。取り扱いを熟知されていない方やお子さまの使用による、ケガ・破損・損害などには直接・間接にかかわらずサンワサプライは責任を負いかねます。
使用方法:1.カートリッジをバンドにセットします。 2.リストバンドを作業する手首につけます。 3.バンドの長さを手首の大きさに調整します。 4.伝導チェックはテスターで定期的に行ってください。
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストスト

仕様●サイズ:W20×200mm●重量:7.8g アズワン品番65-9248-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする