曜日別特売
3RH2131-1BG40 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS 67100165

接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67100165品番3RH2131-1BG40
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1
電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。
コンタクタリレー - 3RH2シリーズ
耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオ

仕様●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:4●奥行き:73mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:866-5759アズワン品番65-7326-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする