耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ 50HZ 口径80mm 三相200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67131227 品番TOS80BQ21.5-52 50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥695,625
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

接液部はすべてステンレスを採用しています。
ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。
合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。
下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。
取水用。
固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。

仕様●吐出量(L/min):500●全揚程(m):8●周波数(Hz):50●口径(mm):80●電源(V):三相200●電流(A):7.2●出力(kW):0.4●異物通過径(mm):25●液温(℃):0〜40●使用可能水質:汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水●電源コード長さ(m):6●羽根車:SCS13●ケーシング:SCS13●サクションカバー:SCS13●軸封(メカニカルシール):SiC●キャブタイヤケーブル、ガイドサポート、着脱ベンド、ガイドフック、ポンプ昇降用チェーン、ガイドコネクタ●原産国:日 アズワン品番65-9685-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする