仕様●吐出量(L/min):500●全揚程(m):8●周波数(Hz):50●口径(mm):80●電源(V):三相200●電流(A):7.2●出力(kW):0.4●異物通過径(mm):25●液温(℃):0〜40●使用可能水質:汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水●電源コード長さ(m):6●全幅(mm):250●全長(mm):424●全高(mm):558●羽根車:SCS13●ケーシング:SCS13●サクションカバー:SCS13●軸封(メカニカルシール):SiC●キャブタイヤケーブル、吐出しベンド、特殊ねじ込
アズワン品番65-9683-06