大容量ヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67131297 品番SFH-110
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

AGUヒューズ用のヒューズホルダー
車やキャンピングカー、オーディオ、バイク、ハーネスなどに幅広く利用できます。

仕様●規格:AGUヒューズ対応●対応電線サイズ:3.5sq〜5.5sq(AWG12/AWG10)●許容電流:50A●サイズ:Φ18mm×80mm 規格AGUヒューズ対応 許容電流(A)50 サイズ(mm)Φ18×80 アズワン品番67-0371-93 適合電線サイズ3.5sq〜5.5sq(AWG12/AWG10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする