SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま すきま大 内径8mmX外径22mmX幅7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67131324
品番
608-Z/C3
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
軸受片側の鋼板シールドにより、一方向からの防塵性を向上しています。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様
●内輪径(mm):8●外輪径(mm):22●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受片側鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-9472
アズワン品番
67-2367-66
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方