フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67131830
品番
1029025
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:端子ストリップ●シリーズ:BTFE●実装タイプ:ウォールマウント●適合電線サイズ:24〜10 AWG●コード番号:240-0984
アズワン品番
65-7487-54